Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240 g/m²
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación extraíble
Bolsillos, una con anilla D
Portacuchillos con botón
Estático en cintura
Bolsillos
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pernera con bolsillo para bolígrafo y bolsillo para teléfono
Bolsillo para teléfono
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados. Uno con solapa
Bolsillos para clavos - extra anchos, inclinados con muchos compartimentos extra
Bolsillos interiores en ángulo
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Acabado
Bajo de pierna ajustable con cordón y refuerzo de CORDURA®
Funcionalidad
Corte de mujer
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA® en rodillas, Bolsillos de clavos y bolsillos traseros reforzados
Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- Pantalones de trabajo para mujer con bolsillos para clavos con diseño de alta visibilidad que son resistentes, repelentes al agua y frescos
- Alto nivel de confort, gran funcionalidad y refuerzos CORDURA® en las rodillas
- Los pantalones tienen una cintura elástica para un ajuste cómodo y dobladillos de las perneras con cordón
- Certificados según EN ISO 20471 clase 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2