Pantalón de alta visibilidad para mujer sin bolsillo de clavos C40

N.º do artigo: 715518115389C40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor orange / marineblau
Tamanho de confeção PT 40
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 715518115389C40
EAN/GTIN 7330509502358
Número do fabricante 715518115389C40

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación extraíble
Bolsillos, uno con anilla D
Portacuchillos con botón
Estático en cintura

Bolsillos
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con bolsillo para bolígrafo y bolsillo para teléfono
Bolsillo para teléfono
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados. Uno con solapa
Bolsillos interiores en ángulo
Bolsillo exterior de protección de rodillas

Acabado
Fondo de pernera ajustable con cordón

Funcionalidad
Corte femenino

Refuerzo
CORDURA®- reforzada en las rodillas

Reflex
Cintas reflectantes alrededor de las piernas

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Pantalones de trabajo para mujer sin bolsillos para clavos con diseño de alta visibilidad que son resistentes, repelentes al agua y frescos
  • Alto nivel de confort, gran funcionalidad y refuerzos CORDURA® en las rodillas
  • Los pantalones tienen una cintura elástica para un ajuste cómodo y dobladillos de pernera con cordón
  • Certificados según EN ISO 20471, clase 2

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta