Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación extraíble
Bolsillos, uno con anilla D
Portacuchillos con botón
Estático en cintura
Bolsillos
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con bolsillo para bolígrafo y bolsillo para teléfono
Bolsillo para teléfono
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados. Uno con solapa
Bolsillos interiores en ángulo
Bolsillo exterior de protección de rodillas
Acabado
Fondo de pernera ajustable con cordón
Funcionalidad
Corte femenino
Refuerzo
CORDURA®- reforzada en las rodillas
Reflex
Cintas reflectantes alrededor de las piernas
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descripción:
- Pantalones de trabajo para mujer sin bolsillos para clavos con diseño de alta visibilidad que son resistentes, repelentes al agua y frescos
- Alto nivel de confort, gran funcionalidad y refuerzos CORDURA® en las rodillas
- Los pantalones tienen una cintura elástica para un ajuste cómodo y dobladillos de pernera con cordón
- Certificados según EN ISO 20471, clase 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2