Rodillo guía

N.º do artigo: 71504
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71504
EAN/GTIN 4017976016603
Número do fabricante 71504
Número L L90080 516

Descrição

Versão:

equipo

Descrição:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de rodillos. En gran parte resistente al agua salada, los álcalis y los ácidos. Resistente a temperaturas de -40° a +90° C.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 350
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Neumáticos: Poliamida
Altura de estructura (mm): 237
Placa atornillable (mm): 135 x 110
Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
Ø del orificio roscado (mm): 11

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta