Pantalón corto de servicio para mujer, elástico C36

N.º do artigo: 714918458999C36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 36
Tipo de produto Short

Números de identificação e classificações

Número do artigo 714918458999C36
EAN/GTIN 7330509538654
Número do fabricante 714918458999C36
Número L L00980 863

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillos de pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Funcionalidad
Paneles elásticos
Corte femenino

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en cintura, Elástico en cintura

Descripción:

  • Shorts con paneles elásticos y cintura elástica para una amplitud de movimiento y una comodidad óptimas
  • El material es ligero, duradero y de secado rápido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta