Rodillo guía con frenos

N.º do artigo: 71462
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71462
EAN/GTIN 4017976714622
Número do fabricante 71462
Número L L90080 1106

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico conductor de la electricidad). Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Neumáticos sin rastro (sin marcas).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 135
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Neumáticos: TPE-ESD
Altura de estructura (mm): 165
Placa atornillable (mm): 105 x 80
Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
Ø del orificio roscado (mm): 9

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta