Pantalón de trabajo industrial para mujer elástico C32

N.º do artigo: 714418329900C32
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
Género Señora
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 32
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 714418329900C32
EAN/GTIN 7330509763322
Número do fabricante 714418329900C32
Número L L00980 5391

Descrição

Ejecución:


Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga 2/1, elástica, 260 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos de pernera con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillos interiores con un bolsillo con cremallera
Bolsillo trasero, uno con solapa

Acabado
Característica de extensión en la parte inferior

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte femenino
Elástico en 2 direcciones, Sin rozaduras

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura
Costura interior con costura a 3 agujas
Pulsadores metálicos, Botones ocultos
Anillo en D

Reflex
Detalle reflectante en las piernas

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Estos pantalones de mujer forman parte de la nueva colección industrial de ropa de trabajo elástica de Blåkläder
  • Adecuados para lavandería industrial, estos pantalones sin rozaduras están confeccionados completamente con tejido elástico en 2 direcciones y tienen una cintura elástica para que sean aún más cómodos de llevar
  • Cuentan con un bolsillo interior para la regla, un bolsillo de seguridad con cremallera y botones de presión, que hacen que estos pantalones sean muy fiables para trabajar en entornos con superficies delicadas
  • El ribete reflectante proporciona visibilidad adicional cuando es necesario

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta