Pantalón corto pirata de mujer de alta visibilidad D25

N.º do artigo: 713918113300D25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb
Tamanho de confeção PT 25
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 713918113300D25
EAN/GTIN 7330509541487
Número do fabricante 713918113300D25

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo para DNI
Bolsillos, una con anilla D
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura

Bolsillos
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo para teléfono
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos para clavos. se pueden meter en los bolsillos delanteros de fuelle
Bolsillo exterior de protección de rodillas

Funcionalidad
Corte femenino

Reflex
Cintas reflectantes alrededor de las piernas

Acabado
Bajo de pernera ajustable

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Estos pantalones cortos pirata le ofrecen un diseño flexible sin concesiones
  • Las perneras de 3/4 de longitud proporcionan una alternativa fresca
  • Dos bolsillos traseros reforzados con fuelle CORDURA®
  • Certificados según EN ISO 20471 clase 2, lo que implica una mayor visibilidad cuando se trabaja en entornos difíciles

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification X

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta