Alicate de montagem, versão longa, ângulo de 45 280

N.º do artigo: 713780 280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
152 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 280 mm
Comprimento do mordente 70 mm
Forma da boca oval/pontiagudo
Norma DIN ISO 5743
Modelo do mordente angulado a 45°, dentado interno
Punho revestido com plástico
Material Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo
Superfície fosfatado a preto, cabeça polida
Peso 235 g
Tipo de produto Alicate de preensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 713780 280
EAN/GTIN 4003773079422
Número do fabricante 28 81 280

Descrição

Ejecución:

Permite agarrar, segurar e encaminhar pequenos tubos de cobre, parafusos e cabos, bem como outras peças redondas, através de ranhuras usinadas com uma superfície lisa. Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Aplicación:

Adequado para agarrar, ajustar e montar trabalhos em áreas de difícil acesso graças ao seu design fino e muito longo.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta