Alicate de montagem, versão comprida, reto, comprimento total: 280mm

N.º do artigo: 713770 280
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
comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 280 mm
Comprimento do mordente 76,5 mm
Forma da boca oval/pontiagudo
Norma DIN ISO 5743
Modelo do mordente reto, dentado interno
Punho revestido com plástico
Material Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo
Superfície fosfatado a preto, cabeça polida
Peso 235 g
Tipo de produto Alicate de preensão

Identificação e classificação

Número do artigo 713770 280
Copiar
EAN/GTIN 4003773279419
Copiar
Número do fabricante 28 71 280
Copiar
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Permite agarrar, segurar e encaminhar pequenos tubos de cobre, parafusos e cabos, bem como outras peças redondas, através de ranhuras usinadas com uma superfície lisa. Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Vantagem:

Adequado para agarrar, ajustar e montar trabalhos em áreas de difícil acesso graças ao seu design fino e muito longo.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.