{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 50 mm | |
Forma da boca | oval/pontiagudo, com mordentes angulares (aprox. 40° − 45°) | |
Norma | semelhante a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | |
Superfície | sem revestimento | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 713751 160 | |
EAN/GTIN | 4045197888013 | |
Número do fabricante | 713751 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de bico redondo angular isolamento VDE 160
sob pedido
Em stock
1 763 peças em stock
17,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
22,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento do mordente | 50 mm | 50 mm |
comprimento total | 160 mm | 160 mm |
Punho | Manga multicomponente | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante |
Forma da boca | oval/pontiagudo, com mordentes angulares (aprox. 40° − 45°) | oval/pontiagudo, com mordentes angulares (aprox. 40° − 45°) |
Superfície | sem revestimento | cromado |
Material | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo |
Tipo de produto | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional |