{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Comprimento do mordente | 73 mm | |
Forma da boca | oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | |
Superfície | sem revestimento | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 713595 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887412 | |
Número do fabricante | 713595 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de bico redondo, angular, brilhante, com mangas de punho 200
sob pedido
Em stock
1 582 peças em stock
18,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
23,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 236 peças em stock
15,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior rugoso | interior rugoso | interior rugoso |
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) |
Comprimento do mordente | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
comprimento total | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Punho | Manga multicomponente | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | revestido com plástico |
Forma da boca | oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°) | oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°) | oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |