{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 50 mm | |
Forma da boca | oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 713550 160 | |
EAN/GTIN | 4003773015994 | |
Número do fabricante | 25 21 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate de bico redondo angulado, polido 160
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
18,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
19,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
682 peças em stock
14,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
16,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) |
Comprimento do mordente | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
comprimento total | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forma da boca | oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°) | oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°) | oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°) | oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo |
Tipo de produto | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional |