Artigo alternativo:

Alicate de bico redondo, angular, cromado, com mangas de punho 160

N.º do artigo: 713501 160
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Comprimento do mordente 50 mm
Forma da boca oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Propriedades do mordente Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC)
Modelo do mordente interior rugoso
Punho Manga multicomponente
Material Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo
Superfície cromado
Tipo de produto Alicate multifuncional

Números de identificação e classificações

Número do artigo 713501 160
EAN/GTIN 4003773016007
Número do fabricante 25 25 160

Descrição

Ejecución:

Mandíbulas de pontas ovais extra longas. Corte endurecido indutivamente (aproximadamente 61 HRC), adequado para arame duro e macio. Mordentes interior rugoso.
Alicate cromado, punhos com mangas multicomponentes ergonómicas otimizadas com interfaces KNIPEXtend.
O KNIPEXtend é usado para ligar extensões, como os ColourCode Clips (CCCs) para individualização ou os TetheredTool Clips (TTC) para ligar um dispositivo de proteção contra quedas de ferramentas amarradas.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Nota:

O modelo anterior n.º 713500 ainda pode ser encomendado enquanto os modelos KNIPEXtend estarem disponíveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta