{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 220 mm | |
Comprimento do mordente | 65 mm | |
Forma da boca | punta ovalada, acodado | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriedades do mordente | Filos de precisión templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Modelo do mordente | interior estriado | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superfície | pulido | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 713380 220 | |
EAN/GTIN | 4007582014766 | |
Número do fabricante | S021-1500/40RV-11 |