{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo do mordente | dentado | |
com lâmina | não | |
totalmente isolada | sim | |
Forma da boca | oval/pontiagudo | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
isolamento elétrico | VDE 1000 V | |
Material | Plástico reforçado com fibra de vidro | |
Punho | com área em plástico macio | |
não produz faíscas | sim | |
Comprimento do mordente | 75 mm | |
comprimento total | 220 mm | |
Tipo de produto | Alicate de pontas chatas |
Número do artigo | 713370 220 | |
EAN/GTIN | 4003773073963 | |
Número do fabricante | 98 62 02 |