{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Comprimento do mordente | 73 mm | |
Forma da boca | oval/pontiagudo, reto | |
Norma | semelhante a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | sem revestimento | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 713351 200 | |
EAN/GTIN | 4045197888006 | |
Número do fabricante | 713351 200 |