{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Comprimento do mordente | 73 mm | |
Forma da boca | punta ovalada, recto | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriedades do mordente | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior ranurado | |
Punho | aislado por inmersión | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 713335 200 | |
EAN/GTIN | 4003773016069 | |
Número do fabricante | 26 17 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de pontas chatas reto isolamento de imersão de acordo com VDE 200
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
34,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
627 peças em stock
24,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior ranurado | interior ranurado |
Comprimento do mordente | 73 mm | 73 mm |
comprimento total | 200 mm | 200 mm |
Punho | aislado por inmersión | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene |
Forma da boca | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto |
Superfície | cromado | cromado |
Tipo de produto | Alicate multifunción | Alicate multifunción |