{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Comprimento do mordente | 73 mm | |
Forma da boca | oval/pontiagudo, reto | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 713300 200 | |
EAN/GTIN | 4003773022831 | |
Número do fabricante | 26 16 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate de pontas chatas reto isolamento VDE 200
sob pedido
Em stock
621 peças em stock
29,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
664 peças em stock
24,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior rugoso | interior rugoso |
Comprimento do mordente | 73 mm | 73 mm |
comprimento total | 200 mm | 200 mm |
Punho | Manga multicomponente | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante |
Forma da boca | oval/pontiagudo, reto | oval/pontiagudo, reto |
Superfície | cromado | cromado |
Tipo de produto | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional |