Muela asentadora para herramienta de corte 125 x 25 x 20 mm C 800 - BE11

N.º do artigo: 7133
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7133
EAN/GTIN 9003170071338
Número do fabricante 7133
Número L L50140 2808

Descrição

Descripción:

Este producto ha sido especialmente desarrollado para quitar cuchillos de talla. Debido a su tamaño de grano y a un sistema de fijación coordinado, el disco permite una molienda particularmente fría. Debido a su superficie fina, mejora la eficiencia de corte y el durabilidad/duración/vida útil de las herramientas de corte. Siempre preste atención a la dirección de rotación del disco durante la aplicación. El extractor siempre debe huir del filo de corte. Además, el diámetro de la brida de sujeción debe ser al menos 2/3 del diámetro del disco.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 800
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Idoneidad material: Acero, carburo de tungsteno, acero fino, HSS
  • Especificación: C 800 - BE11
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Vida útil larga
  • Alta calidad superficial de la pieza de trabajo

Aplicación:

  • Especialmente adecuado para eliminar cuchillos de talla

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta