Rodillo guía con frenos

N.º do artigo: 71312
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71312
EAN/GTIN 4017976713120
Número do fabricante 71312
Número L L90080 105

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Con doble parada. Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos elásticos, llantas de aleación, bujes con rodamientos de bolas. Funcionamiento suave y elástico, larga vida útil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 40
Neumáticos: Poliuretano
Altura de estructura (mm): 165
Placa atornillable (mm): 105 x 80
Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
Ø del orificio roscado (mm): 9

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta