{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 125 mm | |
Comprimento do mordente | 27 mm | |
Forma da boca | oval/pontiagudo, reto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 713100 125 | |
EAN/GTIN | 4003773043065 | |
Número do fabricante | 25 03 125 |