Rodillo guía

N.º do artigo: 71302
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71302
EAN/GTIN 4017976713021
Número do fabricante 71302
Número L L90080 103

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos de poliuretano, llantas de aluminio, bujes con rodamientos de bolas. Funcionamiento suave, poco ruidoso, resistente a muchos medios agresivos, larga vida útil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 40
Neumáticos: Poliuretano
Altura de estructura (mm): 165
Placa atornillable (mm): 105 x 80
Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
Ø del orificio roscado (mm): 9

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta