Rodillo guía con frenos

N.º do artigo: 71263
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71263
EAN/GTIN 4017976712635
Número do fabricante 71263
Número L L90080 1206

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos elásticos, neumáticos azul-gris, no dejan huella (sin marcas). Llantas de aleación, bujes con rodamientos de bolas. Funcionamiento suave y elástico, larga vida útil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 50
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Altura de estructura (mm): 196
Placa atornillable (mm): 135 x 110
Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
Ø del orificio roscado (mm): 11

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta