{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | IMPULSE | |
Classe de proteção | S1P | |
Material da biqueira protetora | Plástico | |
Segurança contra penetração | Protección contra perforación exenta de metal | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 42 | |
Cor | verde | |
Tipo de produto | Sandalia de seguridad |
Número do artigo | 712551-42 | |
EAN/GTIN | 4030839243800 | |
Número do fabricante | 712551-42 | |
Número L | L00790 112 |