Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia IMPULSE green Easy ESD S1P IMPULSE green Easy ESD S1P, Talla 38

N.º do artigo: 712551-38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Plástico
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série IMPULSE
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Plástico
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Norma EN ISO 20345:2011
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 38
Cor verde
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 712551-38
EAN/GTIN 4030839243763
Número do fabricante 712551-38
Número L L00790 658

Descrição

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin metal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta