Bermudas de servicio para señoras 4-way Stretch Azul marino oscuro/Negro C38

N.º do artigo: 712316458699C38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 38
Tipo de produto Short

Números de identificação e classificações

Número do artigo 712316458699C38
EAN/GTIN 7330509822814
Número do fabricante 712316458699C38

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en el muslo con cremallera, bolsillo en la pierna izquierda con solapa y botón imantado oculto y un bolsillo interior para el teléfono en malla
Bolsillo para regla con bolsillo para cuchillos y bolígrafo
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Detalles
Buena superficie para transferencia
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en D en la cintura, Elástico en la cintura
Botones ocultos, Botón metálico

Funcionalidad
Corte regular, Corte femenino
Elástico en 4 direcciones, Sin rozaduras

Refuerzo
Bolsillos reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Calzoncillos de servicio sin rozaduras con corte femenino en un elástico de 4 direcciones fantásticamente cómodo y conforme que se puede usar tanto en el tiempo libre como en el trabajo
  • Los calzoncillos tienen un corte más estrecho, y hay elásticos en la cintura para una comodidad aún mayor

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta