{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Superfície | atramentado en negro; Cabeza pulida | |
Modelo do mordente | interior ranurado | |
com lâmina | não | |
totalmente isolada | não | |
Forma da boca | punta ovalada; recto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio; forjado en estampa; templado en aceite | |
Punho | revestido de plástico | |
não produz faíscas | não | |
Comprimento do mordente | 54 mm | |
comprimento total | 160 mm | |
Tipo de produto | Alicates de boca redonda plana |
Número do artigo | 712250 160 | |
EAN/GTIN | 4003773043454 | |
Número do fabricante | 29 21 160 |