Artigo alternativo:

Alicate de pontas redondas, cromado, com mangas de punho 160

N.º do artigo: 712201 160
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Superfície cromado
Modelo do mordente interior rugoso
com lâmina não
Forma da boca oval/pontiagudo; reto
Norma DIN ISO 5745
Material Aço elétrico cromo-vanádio; forjado por estampagem; temperado a óleo
Punho revestido com plástico
não produz faíscas não
Comprimento do mordente 54 mm
comprimento total 160 mm
Tipo de produto Alicate de pontas chatas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 712201 160
EAN/GTIN 4003773043478
Número do fabricante 29 25 160

Descrição

Ejecución:

Com mandíbulas longas e finas, de pontas ovais. Junta engatada com engrenagem sem folga. Mordentes interior rugoso.
Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes e interface KNIPEXtend.
O KNIPEXtend é usado para ligar extensões, como os ColourCode Clips (CCCs) para individualização ou os TetheredTool Clips (TTC) para ligar um dispositivo de proteção contra quedas de ferramentas amarradas.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Nota:

O modelo anterior n.º 712200 ainda pode ser encomendado enquanto os modelos KNIPEXtend estarem disponíveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta