{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 41 mm | |
Forma da boca | pontiagudo/arredondado | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Modelo do mordente | interior liso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material do alicate | Aço cromo-vanádio | |
Superfície do alicate | sem revestimento | |
Tipo de produto | Alicate plano |
Número do artigo | 711895 160 | |
Número do fabricante | 711895 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de bico longo, de ponta redonda, brilhante, com mangas de punho 160 |
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
19,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior liso | interior liso |
comprimento total | 160 mm | 160 mm |
Forma da boca | pontiagudo/arredondado | punta redonda |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superfície do alicate | sem revestimento | cromado |
Material do alicate | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Alicate plano | Alicates planos |