Pantalón de trabajo Softshell Alta Visibilidad Amarillo/Negro, Mujer D25

N.º do artigo: 711825133399D25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Género Caballero
Cor high vis gelb / schwarz
Tamanho de confeção PT 25
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 711825133399D25
EAN/GTIN 7330509877944
Número do fabricante 711825133399D25

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Bolsillos
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - extraíbles y extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimento extra para herramientas

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación
Abrazaderas anchas en la espalda y en los laterales, Dos abrazaderas en los laterales con botón para porta martillo
Anilla D en la cintura, Cintura extendida atrás, Cintura ajustable
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas
Botones metálicos

Acabado
Bajo de la pierna con refuerzo CORDURA®, Cordón del bajo de la pierna con botón de presión

Funcionalidad
Material resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, elástico en 2 direcciones
Rodillas precurvadas, corte regular

Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante cortada de 70 mm de ancho

Refuerzos
Rodilleras reforzadas con elastano CORDURA®, bajos de pierna reforzados con CORDURA®, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros y bolsillo para regla

Descripción:

  • Pantalones de alta visibilidad de otoño e invierno con corte femenino, en softshell 100% elástico
  • El material hace que los pantalones sean extremadamente suaves, cómodos y flexibles, y tiene paneles oscuros resistentes a la suciedad en las zonas expuestas
  • El material es impermeable, cortavientos y tiene una excelente transpirabilidad
  • Los pantalones tienen detalles avanzados y prácticos bolsillos con refuerzo CORDURA®, un bolsillo en la pierna con fuelle, bolsillo para la regla, bolsillos desmontables para fundas con cremallera, bolsillos traseros con fuelle y prácticos soportes para herramientas, como un lazo para un soporte de martillo
  • El bolsillo para rodilleras está reforzado con CORDURA® elástica en el exterior
  • Los extremos de las piernas con refuerzo CORDURA® para una protección antidesgaste eficaz
  • La elección natural cuando se trabaja en condiciones climáticas adversas
  • También disponible en un modelo para hombre 1820

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta