Alicate de bico longo, ponta redonda, cromado 160

N.º do artigo: 711800 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Comprimento do mordente 41 mm
Forma da boca pontiagudo/arredondado
Norma DIN ISO 5745
Modelo do mordente interior liso
Punho revestido com plástico
Material do alicate Aço cromo-vanádio
Superfície do alicate cromado
Tipo de produto Alicate plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 711800 160
EAN/GTIN 4003773043539
Número do fabricante 32 11 135

Descrição

Ejecución:

Com mandíbulas longas e delgadas e uma articulação inserida.
Alicates cromados, pegas cobertas de plástico.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de bico longo, ponta redonda, cromado  160

Alicate de bico longo, ponta redonda, cromado 160

sob pedido
Em stock
27 peças em stock
19,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
19,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Modelo do mordente interior liso interior liso
Comprimento do mordente 41 mm 41 mm
comprimento total 160 mm 160 mm
Punho revestido com plástico Manga multicomponente
Superfície do alicate cromado cromado
Material do alicate Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio
Tipo de produto Alicate plano Alicate plano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta