Llave de impacto sin cable - ASCD 12-100 W4 Select

N.º do artigo: 71150364000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71150364000
EAN/GTIN 4014586885582
Número do fabricante 71150364000
Número L L00030 516

Descrição

Descripción:

  • Llave de impacto sin cable
  • ASCD 12-100 W4 Select
  • Llave de impacto sin cable con motor de corriente continua. Para el atornillado universal

Característica:

  • Tensión de la batería 12 V
  • compatibilidad de la batería Li-Ion
  • interfaz de la batería 12 V
  • motor 2 polos DC
  • velocidad de giro 0 - 2 700 1/min
  • velocidad de impacto 0 - 3 450 1/min
  • par de giro máx. 100 Nm
  • portaherramientas 1/4 in hexágono interior
  • Ø máx. tornillo para madera 8 x 80 mm
  • peso sin batería 0,90 kg

Ventaja:

  • Potente y duradero motor de corriente continua con protección contra el sobrecalentamiento y la sobrecarga
  • Hasta 100 Nm de par de torsión - aprieta tornillos de hasta M12 sin problemas
  • Toma hexagonal de 1/4 de pulgada para aceptar brocas y llaves de vaso
  • Robusto engranaje de impacto totalmente metálico. Carcasa de aluminio de la caja de cambios
  • Puede colocarse de forma segura sobre la batería
  • Mango estrecho
  • 220 conexiones roscadas (M12) con una carga de batería (3 Ah)
  • Un cargador para todas las baterías de iones de litio FEIN de todas las clases de tensión
  • El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería
  • Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina de la sobrecarga, el sobrecalentamiento y la descarga profunda

Volumen de suministro:

  • 1 llave de impacto sin cable
  • 1 clip para el cinturón
  • 1 garaje de puntas
  • 1 maletín de plástico para herramientas

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta