{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 47 mm | |
Forma da boca | plano | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material do alicate | Aço cromo-vanádio | |
Superfície do alicate | cromado | |
Tipo de produto | Alicate plano |
Número do artigo | 711300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773001904 | |
Número do fabricante | 30 16 160 |