Rueda de soporte

N.º do artigo: 71123
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71123
EAN/GTIN 4017976711232
Número do fabricante 71123
Número L L90080 398

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Las ruedas son como las ruedas giratorias.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 135
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Neumáticos: Goma sólida gris azulado
Altura de estructura (mm): 196
Placa atornillable (mm): 135 x 110
Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
Ø del orificio roscado (mm): 11

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta