Rodillo guía con frenos

N.º do artigo: 71112
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71112
EAN/GTIN 4017976711126
Número do fabricante 71112
Número L L90080 909

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Ruedas giratorias con frenos de ″doble parada″ carcasa de chapa de acero galvanizado. Las ruedas son como las ruedas giratorias.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 100
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 38
Neumáticos: Goma sólida gris azulado
Altura de estructura (mm): 165
Placa atornillable (mm): 105 x 80
Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
Ø del orificio roscado (mm): 9

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta