{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 47 mm | |
Forma da boca | plano | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | revestido com plástico | |
Material do alicate | Aço cromo-vanádio | |
Superfície do alicate | sem revestimento | |
Tipo de produto | Alicate plano |
Número do artigo | 711100 160 | |
EAN/GTIN | 4045197283535 | |
Número do fabricante | 711100 160 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de bico longo, plano, brilhante 160
sob pedido
Em stock
336 peças em stock
12,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
710 peças em stock
15,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
20,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior rugoso | interior rugoso | interior rugoso |
Comprimento do mordente | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
comprimento total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forma da boca | plano | plano | plano |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superfície do alicate | sem revestimento | sem revestimento | cromado |
Material do alicate | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |