{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 140 mm | |
Comprimento do mordente | 42 mm | |
Forma da boca | plano | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | revestido com plástico | |
Material do alicate | Aço cromo-vanádio | |
Superfície do alicate | cromado | |
Tipo de produto | Alicate plano |
Número do artigo | 711000 140 | |
EAN/GTIN | 4003773016298 | |
Número do fabricante | 30 13 140 |