Alicate de pontas redondas cromado com mangas de punho 140

N.º do artigo: 710800 140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 140 mm
Comprimento do mordente 28 mm
Forma da boca redondo
Norma DIN ISO 5745
Modelo do mordente interior liso
Punho Manga multicomponente
Material Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo
Superfície do alicate cromado
Tipo de produto Alicate de pontas redondas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 710800 140
EAN/GTIN 4003773042891
Número do fabricante 22 05 140

Descrição

Ejecución:

Com mandíbulas curtas e fortes (redondas). Cozer dentro liso.
Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta