Extractor de rótulas Apertura de la horquilla 20mm

N.º do artigo: 71070001
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
Número do artigo 71070001
EAN/GTIN 4018754342372
Número do fabricante 71070001

Descrição

Descripción:

- Para extraer los pasadores de las rótulas de los tirantes y estabilizadores
- Para rótulas de coches y camiones
- Regulación en 2 niveles
- Cuerpo y palanca de acero tratado térmicamente
- Fortalecido por estampación y templado

Característica:

  • Abertura de horquilla (w): 20 mm
  • Hexagonal de accionamiento externo (mm): 24 mm
  • Altura clara (h) mm: 12-50 mm
  • Peso (g): 1370 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta