{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 30 mm | |
Forma da boca | redondo | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Modelo do mordente | interior liso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo | |
Superfície do alicate | cromado | |
Tipo de produto | Alicate de pontas redondas |
Número do artigo | 710700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773033790 | |
Número do fabricante | 22 06 160 |