{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 30 mm | |
Forma da boca | redondo | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Modelo do mordente | interior liso | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superfície do alicate | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de produto | Alicates redondos |
Número do artigo | 710500 160 | |
EAN/GTIN | 4003773015024 | |
Número do fabricante | 22 01 160 |