Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, muy fino, 125 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche

N.º do artigo: 7100274277
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100274277
EAN/GTIN 04064035038281
Número do fabricante 7100274277

Descrição

Ejecución:

Brand: Scotch-Brite™
Color: Color: Azul
Industrias: Ferrocarril // Alimentación y bebidas // MRO // Transporte y equipamiento pesado // Industria aeroespacial // Automoción // Reparación de colisiones // Fabricación de metales
Velocidad máxima: 12000.0 rpm
Diámetro: 125.0 mm

Descripción:

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.

Característica:

Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
Diseñados para facilidad de uso y resultados de acabado de superficies uniformes
Este disco adaptable acondiciona superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material de base
El material adaptable no tejido limpia y proporciona un acabado para las superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material base
Adecuados para aluminio y metales blandos, acero al carbono, acero inoxidable, composite y plásticos, entre otros

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta