Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, extra grueso, 125 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche

N.º do artigo: 7100274272
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100274272
EAN/GTIN 04064035038199
Número do fabricante 7100274272
Número L L51710 1824

Descrição

Versão:

Brand: Scotch-Brite™
Color: Color: Gris
Industrias: Reparación de colisiones // Transporte y equipamiento pesado // Ferrocarril // Industria aeroespacial // Automoción // Fabricación de metales // Alimentación y bebidas // MRO
Velocidad máxima: 12000.0 rpm
Diámetro: 125.0 mm

Descrição:

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.

Característica:

Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
Diseñados para facilidad de uso y resultados de acabado de superficies uniformes
Este disco adaptable acondiciona superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material de base
El material adaptable no tejido limpia y proporciona un acabado para las superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material base
Adecuados para aluminio y metales blandos, acero al carbono, acero inoxidable, composite y plásticos, entre otros

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta