Media máscara reutilizable 3M™ HF-353, pequeña, grande, 50 mm, 10 unidades/caja

N.º do artigo: 7100265222
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Media máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100265222
EAN/GTIN 04064035005672
Número do fabricante 7100265222

Descrição

Descripción:

La media máscara reutilizable 3M™ HF-353 cuenta con una rosca de filtro de 50 mm y es compatible con los filtros 3M™ PV-251. Por eso la HF-353 es una opción cómoda para los usuarios del kit de asbesto del sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ Serie PV-300, ya que se puede minimizar el número de tipos de filtros que deben mantenerse en stock.

Característica:

El sellado de reflejo híbrido se adapta y se flexiona en función de la cara del usuario para ofrecer comodidad
Mecanismo de comprobación de sellado: cuando se presiona durante la exhalación, la máscara se infla ligeramente y muestra que se ha logrado un buen sellado.
Panel de voz integrado para mejorar la inteligibilidad de la voz mientras se usa la máscara
Al apretarla contra la nariz se integrarán mejor las gafas
Receptáculo para la cabeza cómodo, duradero y de perfil bajo y correas elásticas gruesas con cierre trasero simple
Válvula de exhalación orientada hacia abajo para reducir el empañamiento de las gafas
Compatible con los filtros 3M™ PV-251
Tamaño grande
Antes llamada Scott™ AVIVA 50

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta