Filtro de vapor y gas 3M™ GF32 A2B2E2K2, DT-4006E, 10 unidades/caja

N.º do artigo: 7100264839
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Filtro combinado protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100264839
EAN/GTIN 04064035006174
Número do fabricante 7100264839
Número L L01110 537

Descrição

Descripción:

El filtro de gas y vapor 3M™ DT-4006E es un filtro reemplazable con rosca DIN 40 que ofrece protección ABEK2 contra ciertos vapores orgánicos, gases inorgánicos, gases ácidos y amoníaco

Característica:

Protección ABEK2 contra ciertos vapores orgánicos, gases inorgánicos, gases ácidos y amoníaco
Conexión con rosca DIN 40
Compatible con la media máscara reutilizable 3M™ Serie HF-300, las máscaras completas reutilizables 3M™ Serie FF-300 y Serie FF-600
Compatible con el equipo de respiración motorizado 3M™ Serie PF-600E

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta