3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471

N.º do artigo: 7100260694
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 8 peças
  • Passos da encomenda: 8 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100260694
EAN/GTIN 04054596933705
Número do fabricante 7100260694

Descrição

Descripción:

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

Característica:

Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes// Mantiene su color intenso aunque se exponga a abrasiones, desgaste y muchos disolventes// Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
Las propiedades de elongación únicas de esta cinta hacen que permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin despegarse ni retraerse// El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies// El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
Es ideal para su uso en superficies curvadas e irregulares// Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies// Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza// Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza// Fácil de aplicar y con un excelente poder de sujeción sobre diversas superficies
Extracción limpia de una sola pieza de muchas superficies, lo que ayuda a reducir los costes de limpieza y mano de obra// Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)// Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)
Disponible en una amplia variedad de colores intensos y tamaños
Bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados

Nota:

Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta