3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 36 mm x 45 m, rollo etiquetado

N.º do artigo: 7100260270
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100260270
EAN/GTIN 04054596930674
Número do fabricante 7100260270
Número L L01310 1412

Descrição

Ejecución:

Marca: 3M™
Color del producto: Marrón claro
Longitud total (métrica): 45 m
Anchura total (métrica): 36 mm
Clase ETIM 8.0: EC000128

Descripción:

La cinta de enmascarado 101E es una cinta de papel crepé suave y multiusos. Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)

Característica:

Adecuada para una amplia gama de aplicaciones profesionales// Cinta de enmascarar fiable para aplicaciones generales y menos exigentes
Buena adherencia inmediata a una amplia gama de superficies// Para aplicación en interiores
Para tareas fáciles// Se puede etiquetar fácilmente para el etiquetado
Rango de temperatura de aplicación hasta 30 °C
Fácil de marcar.// Diseñado para uso en interiores

Nota:

Para trabajos generales de pintura preliminar a temperatura ambiente
Para aplicaciones menos exigentes
Para cubrir cuando se sellan las juntas
Para la fijación o sujeción temporal
Marcado de la etiqueta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta