3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471, Azul, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente

N.º do artigo: 7100260160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100260160
EAN/GTIN 04054596924055
Número do fabricante 7100260160
Número L L01310 1260

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

Característica:

Conserva su fuerte color de señalización incluso bajo la abrasión y el contacto con numerosos disolventes// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una amplia variedad de superficies// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una amplia variedad de superficies
Sus exclusivas propiedades de estiramiento permiten que la cinta se adapte a superficies irregulares sin despegarse ni contraerse// Resistente a muchos disolventes
Disponible en una gama de colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)// Ideal para su uso en superficies curvas y con formas tridimensionales// Disponible en una gama de colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)
Fácil de aplicar, excelente adhesión a muchas superficies// Buena aplicación con sistemas de pintura al agua y al disolvente
Puede eliminarse de muchas superficies en una sola pieza sin dejar residuos, reduciendo así los costes de limpieza y de mano de obra// Buena adherencia también a superficies pintadas, vidrio y goma// Buena adherencia también a superficies pintadas, vidrio y goma
Especialmente fácil de enmascarar en curvas cerradas// Especialmente fácil de enmascarar en curvas cerradas// Disponible en una amplia gama de colores y anchos de señal
Bordes de laca afilados// Bordes de laca afilados

Nota:

Para la señalización de suelos y de seguridad
Marcado de equipos o instalaciones con fines de advertencia
Para el marcado en color de tuberías, herramientas, equipos, etc.
Para proteger las piezas, los equipos o los productos de la abrasión
Para pegar, envolver o sellar muchas superficies curvas o con formas tridimensionales

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta