3M™ Lijadora rotorbital neumática, 88940, 125 mm, sin vacío, órbita de 9,5 mm

N.º do artigo: 7100258883
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100258883
EAN/GTIN 00638060889404
Número do fabricante 7100258883
Número L L01310 1866

Descrição

Ejecución:

Brand: 3M™
Industrias: Trabajos en metal // Carpintería // Industria aeroespacial // Fabricación de carrocerías // Industria general // MRO // Composite // Preparación de pintura // Transporte y equipamiento pesado
Velocidad máxima: 12000.0 rpm

Descripción:

Ligera y resistente, la lijadora rotorbital neumática 3M™ está diseñada con una alta relación potencia/peso para ayudarle a realizar más trabajo en menos tiempo y con menos esfuerzo.

Característica:

La herramienta eléctrica es más ligera y más cómoda de usar
Diseño sin protección para una mejor visibilidad y facilidad de uso
Mango lateral más ligero, de menor tamaño y que reduce las vibraciones para una mayor comodidad del operario
El equilibrador automático de ruedas ayuda a reducir la vibración abrasiva
La alta relación potencia/peso ayuda a los operarios a realizar más trabajo en menos tiempo.
Los accesorios disponibles brindan la máxima funcionalidad y flexibilidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta